※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y 注文コード20365233 品番SJ3360-5CUD-B4
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧・管接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする