A-56356 スクレーパ マキタ 20365564

スクレーパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20365564 品番A-56356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途硬化したボンド等の剥がし 適合機種マルチツール(TM14D・TM51D・TM3010CT) タイプTMA018 硬 刃長(mm)26 刃幅(mm)52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20365564 A-56356 72336477 A-63965 スクレーパ マキタ スクレーパ マキタ 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする