マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 切断/切削
マキタの 替刃
スクレーパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20365573
品番
A-56362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コーキング除去、塗料の剥がし
適合機種
マルチツール(TM41D・TM51D・TM3010CT)
タイプ
TMA019 柔
刃長(mm)
38
刃幅(mm)
52
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20365573
A-56362
72336495
A-63971
スクレーパ
マキタ
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です