M6SD 精密ドライバーセット モノタロウ 20366578

M6SD 精密ドライバーセット モノタロウ 20366578 M6SD 精密ドライバーセット モノタロウ 20366578

精密ドライバーセット

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード20366578 品番M6SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
先端形状マイナス(-)/プラス(+) 材質(グリップ)スチール 質量(g)79 刃先マグネットなし 用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に セット内容(-):1・1.2・1.8・2.4/(+):#0・#1 種類セット品 ケース寸法(mm)125×68 本数6 商品構成セット品 材質(刃)S45C
注意
※用途以外では使用しないでください。

精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に

電卓や時計の分解など様々な小ネジに対応します。


代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20366578 M6SD 38771767 - 精密ドライバー セット モノタロウ 精密ドライバー セット モノタロウ 1セット(6本) 649 税込714 後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20366578
2022-04-04
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

若干強度不足を感じますが、安価でしたので納得の商品です。

対象商品:
20366578
2019-02-15
用途:
小さいねじに
サービス業

普通の使用感です。
以前使用していたものと違いは感じられず。
お買い得感がありました。

対象商品:
20366578
2018-10-15
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

可もなく不可もなくといった感じです。私の場合は、これで十分です。

対象商品:
20366578
2018-01-10
用途:
自宅での作業用に
教育・研究機関

自宅で作業(電子機器の調整等)で使用するために購入。
作りに関しては値段相応ではあるが、使用するにあたっては何の問題も無く、十分使えました。

対象商品:
20366578
2019-04-23
用途:
100円ショップのものと違い、しっかりメガネのネジをしめることができました。
金融・保険業

100円ショップのものと違い、しっかりメガネのネジをしめることができました。

対象商品:
20366578
2017-07-17
用途:
農機具メンテナンスに使用
自由業 様

刈払い機キャブ分解清掃にしようしました。
これまで100均の物をしようしていましたが、ドライバーの先がえぐれたので本品を購入しましたが、使用感は100均物と変わりませんが、ドライバーの先を見ると均一にネジにあたっている様子なので、恐らく先のえぐれは少ないかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
20366578
2017-04-17
用途:
コスパがいい
設備電算親睦会 様

貴社ブランドは性能そのまま、値段安い、納期早いの3拍子揃っているから購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
20366578
2016-12-06
用途:
作業時

細かい作業の際に使います。当社では利用頻度が少ないのでPBで安価に提供して頂けるのは助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする