短冊型標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20367935 品番 359-15
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。

文字内容開放厳禁 取付方式穴2 材質エコユニボード(穴上1・下1) トラスコ品番738-9663 寸法(mm)360×120×1厚 質量(g)40
注意
※社名入れはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする