ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
短冊型標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20367978
品番
359-24
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
文字内容
火気使用禁止
取付方式
穴2
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
トラスコ品番
738-9701
寸法(mm)
360×120×1厚
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※社名入れはできません。