短冊型標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20368653 品番 319-46
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。

文字内容避難器具 取付方式穴2 材質エコユニボード(穴左1・右1) トラスコ品番737-9994 寸法(mm)120×360×1厚 質量(g)40 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする