※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1241D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
20368959
品番
SQ1241D-5LO1-L6-B
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
ポートプラグ取付ポート
(B) 2(B)ポート
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード