※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20370045 品番 SV1100R-5FU-CS-N1
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(N1) o1/8ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 配線方式(S) シングル配線 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする