RRDW-103-5/8-0.5M 高収縮チューブ 4:1 モノタロウ 20370552

 

RRDW-103-5/8-0.5M 高収縮チューブ 4:1 モノタロウ 20370552
RRDW-103-5/8-0.5M 高収縮チューブ 4:1 モノタロウ 20370552
RRDW-103-5/8-0.5M 高収縮チューブ 4:1 モノタロウ 20370552
RRDW-103-5/8-0.5M 高収縮チューブ 4:1 モノタロウ 20370552
モノタロウ

高収縮チューブ 4:1

(40件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径(mm)(収縮前)16.0、(収縮後)4.0
内容量1パック(5本)注文コード20370552品番RRDW-103-5/8-0.5M
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。

用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃内径(mm)(収縮前)16.0、(収縮後)4.0収縮比4:1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

高収縮チューブ(4:1).
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 劣化して割れた配線被覆修理
電気・ガス・熱供給・水道業

収縮率には満足ですが溶けて燃えそうなほどの高熱を当てないときれいに収縮しない。硬く柔軟性に欠けるのはしょうがないのかな

対象商品 : 20370534
2024-02-05
用途: ケーブルの補修と保護
教育・研究機関

収縮率が高いので、密着性が高まりました。また、コードの先端が太いコネクト部がありましたが、コネクト部に通すために、ピンセットで内側から少し引き伸ばすこともできたため、多くのコードで用いることができました。

対象商品 : 20370552
2023-11-27
用途: 異なるサイズの電線接続時の絶縁防水

非常に便利。電線や器具のサイズが大きく違っても使えるところが良い。もう少し安いとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 20370543
2023-05-03
用途: アダプタープラグコードの断線修理

コード断線修理に際し、プラグを分割してはんだ付け部分からつけ直すと長持ちしますが、その後ホットグルーを充填してこのチューブをかぶせて加熱すれば、プラグからコードまでを継ぎ目なしでカバーできます。
また、収縮率が高いので通常品より厚みのあるしっかりした被覆になるのが良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 20370543
2023-07-06
用途: 電線の防水接続
WHA tecno

商品は防水が出来て、満足です。
もう少し大きいサイズまで取り揃えていただけると、嬉しいです。

対象商品 : 20370552
2022-05-20
用途: 配線の処理
コスモソリューションサービス業

束ねた電線にかぶせ、ヒートガンで温めるときれいに収縮します。使い勝手は良いと思います。

対象商品 : 20370525
2022-05-16
用途: 圧着端子の端止め
医療・福祉・介護関連業

高収縮のため、細い圧着端子でも綺麗に纏まり、使い勝手が良い。

対象商品 : 20370543
2023-07-26
用途: コードの保護
てっくさーびす電気・ガス・熱供給・水道業

切れてしまったコードだと通常のもので大丈夫なんだけれど、コネクターがついたままとかの場合にそこを越えて通して圧縮したいときに使う。
本当はもっと収縮率の高い6:1くらいがいいんだけれど。
実際に使うとドライヤーでやるとなかなか縮まない。ヒートガンでやっと。
通常の2:1のようにさっと縮まなくてけっこうイライラ、縮んでも柔らかいのは良くもあり悪くもあり・・・。十分使えるんだけれど、なんとなくもうちょっとなんとかならないかと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
内側に接着剤は塗布されているでしょうか。
回答:
塗布されております。
2023-10-18
質問:
防水仕様でしょうか。
回答:
防水仕様ではございません。
2023-10-18
質問:
長さは0.5mのみでしょうか。
回答:
0.5mのみになります。
2023-10-18
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする