より戻し

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)69 注文コード20370622 品番DK-7K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。

全長(mm)69 引張強度(kN[kgf])6.9[700] 質量(g)88 溝幅(mm)11.4 外径(Φmm)21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20370622 DK-7K 18993248 DK-7K 画像準備中 より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 8,198 税込9,018 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20370647
2019-03-07
用途:
ケーブル通線作業
株式会社池久保電工社 様 (建設業・工事業)

長期使用していると内側のナットのロックのカシメの突起がなくなり緩むようになる。

対象商品:
20370656
2017-05-25
用途:
幹線ケーブル引き
創和電設 様 (建設業・工事業)

幹線ケーブル引きには最高!2tまでは大丈夫なので、ウインチでケーブル引きも安心でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする