曜日別特売
DK-10K より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20370638

DK-10K より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20370638
DK-10K より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20370638
DK-10K より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20370638
DK-10K より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20370638

より戻し

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)81
引張強度(kN[kgf])9.8[1000]
内容量1個注文コード20370638品番DK-10K
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。

全長(mm)81引張強度(kN[kgf])9.8[1000]トラスコ品番772-8280質量(g)145溝幅(mm)13.6外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20370647
2019-03-07
用途: ケーブル通線作業
株式会社池久保電工社建設業・工事業

長期使用していると内側のナットのロックのカシメの突起がなくなり緩むようになる。

対象商品 : 20370656
2017-05-25
用途: 幹線ケーブル引き
創和電設建設業・工事業

幹線ケーブル引きには最高!2tまでは大丈夫なので、ウインチでケーブル引きも安心でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする