ワンタッチサイディング窯業系雨もれ防止補修材

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード20370787 品番310927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780

パウチ容器なので、補修部分に直接手で中身を押し出して使えます。
窯業系サイディングの雨もれ補修に。
パウチ容器なので、補修部分に直接手で中身を押し出して使えます。
密着が強く、耐久性に優れ雨水の浸入から住まいを守ります。
補修した後、水性塗料・油性塗料が塗れます。

ホワイト 硬化時間(時間)夏期/3、冬期/4 用途窯業系サイディングの雨もれ補修に。 トラスコ品番495-7261 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20370787 310927 45292225 W107 ワンタッチ サイディング用補修材 アサヒペン ワンタッチ サイディング用補修材 アサヒペン 1本(200mL) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20370787
2023-10-28
用途:
窯業系サイディングの補修
株式会社戦略事務所 様

手軽に利用でき重宝しています。使いたいときに蓋を外しても表面が固まっているということは無く、1つあれば長く使うことができる反面、厚塗りは中が固まりません。ホワイト系の外壁にはそのままでもしばらくは問題ありませんが、あらゆる汚れが非常によく付着するので目立ちます。(塗装:マイクロガード)

厚塗りかつ無塗装(あるいは完全乾燥前にに塗装した場合)だと3−5年経過で、サイディングの塗装を超えて本体が水分を含んでポロポロ(爪でえぐれる)になります。(特に北側壁面の場合)

汚れ対策とポロポロ対策に塗装は必須だと思います。ゆえに下塗りと考えればホワイト一色で問題ないとおもいます。逆にホワイト系のサイディングでは補修箇所が目立つようにグレー色の販売を希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
20370787
2023-03-30
用途:
戸建ての外壁クラック修繕で使用
建設業・工事業

外気温 16度5mm幅程度のサイディングクラック修繕で使用しました。硬化時間も短く素人の方でも扱いやすい商品だと思います。色が白しかないので、他の色も展開されたらもっと使い勝手が良いかと思います。粘度もあるので筒先はカットせずヘラで塗り込んで使用しました。※その方が残り材の保管もしやすいように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20370787
2022-02-01
用途:
外壁の補修
ソラノマド合同会社 様 (サービス業)

サイディングのヒビの補修に使用しました。
家庭用としては量もちょうど良いです。
念の為、上から水性塗料を塗りました。

対象商品:
20370787
2020-10-14
用途:
外壁のコーキングに使用。
有限会社 秋田第一ガーデン 様

よく揉むと柔らかくなるので、出る量の加減がしやすく便利です。細かい箇所に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
20370787
2020-05-03
用途:
サイディングひび割れ補修
農・林・水産業

大工のミスなのか、サイディングが、ひび割れているところを三年目で発見。
自分でなんとかしようと、補修してみたが、思ったより効果的だった。クリーム色があったら、またかいたしたい。

対象商品:
20370787
2020-06-13
用途:
雨漏り予防に
飲食業

先を自由に切れるので 細かい所にも使える。
女性には 少し硬いかな?

対象商品:
20370787
2018-04-02
用途:
窯業系サイディング切削部の劣化剥離増大部
医療・福祉・介護関連業

窯業系サイディング欠損部の塵、緑コケをブラシにて除去。ラミネートチューブをよく揉んでから補修材を使用した。
欠損部は数センチ大の大きなものであったが、付着性が良く垂れることもなかった。使用量は約3/5で厚く塗りこんだ。乾燥も早かった。表面は白色モルタル様で、のちほど外壁と同じ薄いグレイの塗装をする予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする