LSTO 10X30 ニロスリング ZILLER 20371557

LSTO 10X30 ニロスリング ZILLER 20371557
LSTO 10X30 ニロスリング ZILLER 20371557

ニロスリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)30
内容量1個注文コード20371557品番LSTO 10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,384
販売価格(税別)
2,167

グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。
ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。
周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。

内径d(Φmm)10外径D(Φmm)30材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190寸法WA(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4寸法WJ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする