針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20372092 品番SLN-MSH305DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズのコンパクトタイプ/使いやすさにこだわったコンパクトボディで、5枚とじを可能にしました。
軽くスムーズな操作感/新設計刃により紙をとじる時の負担を約20%軽減しました。(5枚とじる時)
とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。
はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。
針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。
とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。
角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。
ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。

ブラック 綴じ枚数コピー用紙(PPC用紙)約5枚 材質(本体・レバー)R-PC、(とじ穴位置確認窓)PC、(レバー補強)スチール、(刃)ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53 綴じ口寸法(mm)5×6.5
注意
※針を使用するステープラーと同等の保持力はありません。
※とじ枚数表示は、コピー用紙(PPC用紙64g/m2)を使用時の数値です。
※用紙をとじる際に、穴があきます。
※用紙の種類によっては、とじ枚数が少なくなったり、とじられないことがあります。また、保持力が弱くなる場合がありますのでご注意ください。(感熱紙・複写伝票など薄い紙、柔らかい紙)
※フィルムなどの用紙以外のもの、粘着剤のついたものにはご使用いただけません。
※必ず不要な紙で試してからご使用ください。
※用紙の端や同じ箇所を2度とじないでください。
※とじ位置確認窓が完全に閉まっていない状態や、外れた状態では絶対に使用しないでください。

商品説明動画

針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ)
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20372092 SLN-MSH305DB 11476976 SLN-MSH305PW 針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ) コクヨ 針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ) コクヨ 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20372108
2022-02-08
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたものが切れなくなったので、買い替え。
透明な所が開いてメンテナンスできるの知らなかった〜
シュレッターへそのまま入れられるのは良い。

対象商品:
20372108
2020-04-20
用途:
紙を留める時

ホチキス針が減らないし、シュレッダーも気にせずかけることができます。

対象商品:
20372117
2019-05-30
用途:
事務作業で
卸売・小売業

クリップで纏めると外れたりするし、ホチキスだと針が邪魔なのでこちらを買いました。
見た目もかわいいし 何より気軽に書類がまとめられて助かってます。
針で纏めるとゴミ出しが面倒ですから、これは良いです。

対象商品:
20372083
2018-10-25
用途:
書類整理

適用枚数が5枚なのは知っていて購入しましたが、やはり5枚だと少ないです。頑張れば8枚いけます。自己責任で。

対象商品:
20372108
2019-05-17
用途:
現品票留め

折り返しのところがちぎれてしまう時がよくある。そのたびに透明カバーを開けてちぎれた紙を処理しないといけないのですごくめんどくさい。
モデルチェンジ前のものと比べると大幅な性能ダウンでがっかりでした。

3人が参考にしています
対象商品:
20372108
2017-02-10
用途:
事務用

パンチ形状が変な矢印型で引っ掛かりが弱く、枚数少なくてもイマイチ不安な感じ、使えない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする