※ダイヤルゲージとテストバーは付属していません。

偏心検査器 標準形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 センター距離(mm)800 注文コード20372765 品番562-2(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥803,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品はセンター距離など6種類から選べます 他の種類を見る

ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。
歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。

センター距離(mm)800 使用センターMT-2 センター高(mm)240 平行度(μm)ベッドセンター間/8、センター側面/15 型式No.2 仕様ベッド面平坦度(μm)/8 質量(kg)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)台/1200×160×230 測定可能寸法(mm)Φ480×800以内 校正証明書一般校正
注意
※全型式に専用スタンドを1台付属していますが、ダイヤルゲージとテストバーは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする