新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の ゲージ
新潟理研測範(RSK)の その他ゲージ
テストバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20372808
品番
600-P3(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途
偏心検査器専用のテストバー
寸法L(mm)
300
寸法D(Φmm)
25
適合機器
偏心検査器/P-3
振れ(μm)
3
校正証明書
一般校正