新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
新潟理研測範(RSK)の ダイヤルゲージ
新潟理研測範(RSK)の ダイヤルゲージ用スタンド
鋳鉄製コンパレーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20373386
品番
PH-3(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
用途
比較検査。
質量(kg)
6
テーブル寸法(mm)
120×100
支柱(mm)
200×Φ25
平面度(mm)
5
校正証明書
一般校正
注意
※ダイヤルゲージは付属していません。