RS-1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルスタンド 新潟理研測範(RSK) 20373395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルスタンド 新潟理研測範(RSK) 20373395 RS-1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルスタンド 新潟理研測範(RSK) 20373395

ダイヤルスタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ普及型 注文コード20373395 品番RS-1(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。

用途検査、比較測定。 質量(kg)3.4 タイプ普及型 ベース寸法(mm)80×80 有効測定範囲0〜135 校正証明書一般校正

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17685307
2021-08-09
用途:
ダイヤルゲージを取付測定に使用
日光精器株式会社 様

導入3日程度でベースの端に錆びが出てきました。使用環境は、室内で25度で湿度40〜50%ぐらいの環境で使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする