槌屋ヤック
槌屋ヤックの 自動車用電気用品
槌屋ヤックの 車用ソケット
槌屋ヤックの 4連ソケット
4連セパレートソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20374314
品番
PZ-727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
4種類の電飾品が使える。
両面テープ貼り付け。
通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質
ABS、PC、スチール
コード長さ(m)
約1
出力電流(A)
(ソケット最大許容)7
内蔵ヒューズ
10A