※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 注文コード20377858 品番SY3260-6ME-C6
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は定格電圧・管接続口径など26種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする