mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム・シューズ
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム
mizuno(ミズノ)の スクラブ
スクラブパンツ(兼用) MZ-0019
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グリーン(C-6)
サイズ
4L
注文コード
20379616
品番
MZ-0019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色・サイズ
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。
色
グリーン(C-6)
サイズ
4L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
100〜108
ヒップ(cm)
127
材質
ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電
松吉医科器械コード
24-2927-06