※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(M5) M5 x 0.8 リード線取出方法(H) グロメット/ リード線長さ600mm 注文コード20381857 品番SY3560-6HS-M5-Q
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など6種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(M5) M5 x 0.8 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(H) グロメット/ リード線長さ600mm ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする