男子スクラブ MF-8302

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20382495 品番 MF-8302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ミストグリーン サイズM 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果 着丈(cm)65 松吉医科器械コード21-6720-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする