JMU-200 待受表示呼出発券システム順番くんL 松吉医科器械 20394928

待受表示呼出発券システム順番くんL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20394928 品番JMU-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで低価格な順番表示発券システム。
一体型なので、簡単な組み立て後に電源を入れるだけで使用できます。
待ち人数表示があり、現在の状態を正確に把握できます。
呼出表示と同時に音声出力による案内を行うことができます。

付属品専用ロール紙(1巻)、クリーナーペン(1本) 質量(kg)5.2 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×267×713 表示色白色LED 松吉医科器械コード23-7946-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする