※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDカルテバインダー(タテ保管用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20395463 品番 KS-020
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズA4 穴数4 寸法(mm)312×245 背幅(mm)18 収納枚数(枚)50 松吉医科器械コード08-2020-01 材質ポリプロピレン 透明 適合ラベルラベルスティックKS-770、MOA出力ラベル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする