※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテブック
TDカルテバインダー(タテ保管用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20395533
品番
KS-040
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
A4
穴数
30
寸法(mm)
303×245
背幅(mm)
35
収納枚数(枚)
150
松吉医科器械コード
08-2020-03
材質
ポリプロピレン
色
透明
適合ラベル
ラベルスティックKS-770、MOA出力ラベル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100