ファーノ・ジャパン・インク
ファーノ・ジャパン・インクの 専門診療・科目別
ファーノ・ジャパン・インクの リハビリ・整形
ファーノ・ジャパン・インクの ギブス・副木
クイックスプリント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20398832
品番
150
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
材質
(表面)ウレタンフォーム、(芯)アルミ合金
寸法(mm)
107×905×5
質量(g)
125
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00226000017
松吉医科器械コード
01-3843-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器