レールダルメディカルジャパン
レールダルメディカルジャパンの 手袋・マスク・感染予防
レールダルメディカルジャパンの マスク 医療・検査用
小児ポケットマスクソフトケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20399322
品番
82005205
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
黒
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000008
松吉医科器械コード
01-6512-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器