脱衣カゴ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20407135 品番 DP-10C
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,985
販売価格(税別)
6,350
ピンク 段数1 タイプキャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×420×570 松吉医科器械コード23-5290-00 材質(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20407092
2023-02-17
用途:
診察室
ひろ眼科 様 (医療・福祉・介護関連業)

とにかく安い。通常価格の3分の1程度でした。色合いも良く気に入っています。

対象商品:
20407083
2022-02-25
用途:
受付の書類記入時
たんげ脳神経外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

若干小振りなサイズ感が絶妙で使い勝手に優れます。支柱とカゴはネジ留めされており、耐久性にも優れます。色の選択も可能でジャストフィットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする