※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5310

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 管接続口径(04) 1/2 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード20410688 品番VFR5310-1DZ-B04
参考基準価格(税別)¥33,330 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など11種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(B) 裏配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする