※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20410968
品番
VFR6100-4FZ-10T
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(10) 1
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
CE-対応品
(-) なし
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード