※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20410995 品番 VFR6100-5FZ-10N
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(10) 1 コイル定格電圧(V)(5) DC24 CE-対応品(-) なし 切換方式2位置シングル ポート数5 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする