※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6410

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20411327 品番 VFR6410-PDZ-10
参考基準価格(税別)¥58,410 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(10) 1 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする