SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6410
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20411327
VFR6410-PDZ-10
(-) Rc
(10) 1
¥
58,410
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411336
VFR6410-5E-06F
CADデータダウンロード
(F) G
(06) 3/4
¥
56,270
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください