※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6410

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20411336 品番 VFR6410-5E-06F
参考基準価格(税別)¥56,270 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ポート数5 ねじの種類(F) G 管接続口径(06) 3/4 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(E) グロメットターミナル 切換方式3位置エキゾーストセンタ ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする