※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2510
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
注文コード
20415588
品番
VFS2510-3G
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード