瞳孔ゲージ付ペンライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20417312 品番PH-421B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリップ式:クリップを押している間点灯。
リップ先端に樹脂カバー付きですので、他の金属などに触れても無駄な点灯がありません。

色(本体)ブルー 寸法(mm)Φ11.5×128 質量(g)50 電源単4乾電池×2個(付属) アズワン品番0-7466-01 松吉医科器械コード02-5602-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20417312
2019-04-27
用途:
医療現場
その他業種

スタンダード型ですが、光量も十分で、使いやすいと思います。

対象商品:
20417312
2017-10-24
用途:
搬送車両の備品として
株式会社丸京 様 (運輸・通信業)

普通は胸ポケットに入れて持ち歩くものだろうが、体からはずして保管した時に接点(クリップ部)が点灯状態になってしまったらしく放電してしまった。使わない時は絶縁できるよう改良を求む。

対象商品:
20417312
2016-10-08
用途:
瞳孔反射検査
教育・研究機関

価格の割に、作りがすっかりしており、非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする