CS1FFN125-550K 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FF〜) SMC 20421195

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FF〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)550 チューブ内径(Φmm)125 ねじの種類(-) Rc 注文コード20421195 品番CS1FFN125-550K
参考基準価格(税別)¥80,850 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・ねじの種類など139種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)550 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする