松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 容器類
松吉医科器械の 医療用バット
写真現像用バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20422097
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
四ツ切
内寸法(mm)
330×290×47
板厚(mm)
0.8
松吉医科器械コード
03-3140-05