- 角バット ウルシヤマ金属工業 20422797

角バット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外寸法(mm)410×194×67
内容量1個注文コード20422797品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950
材質ステンレス(SUS304)タイプ8枚取2/3容量(L)3.5外寸法(mm)410×194×67松吉医科器械コード03-3155-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする