※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード20425826 品番VQ4150R-1GE1-02
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など10種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする