※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150RY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
注文コード
20425923
品番
VQ4150RY-5GEB1
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
(1) 2位置シングル
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード