※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150RY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m 注文コード20425966 品番VQ4150RY-5H1-Q
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径・切換方式・リード線取出方法など8種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル コイル電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m タイプ(5) プラグリードタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする