防護衣シンプラークール (ソフライト)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20430926 品番 SMA-25M
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。(含鉛)

ピンク 質量(kg)1.9 サイズM 胸囲(cm)90〜100 身長(cm)160 付属品ハンガー 着丈(cm)98 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031 前幅(cm)58 松吉医科器械コード19-3440-00 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする