マスターグライド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20438102 品番39580-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベッドと車いすの間に橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗できます。
表面は滑らかで、裏面には2本のすべり止めテープが付いています。
3ヶ所にグリップが付いていますので、持ち運びに便利です。

材質ポリエチレン(表面処理加工) サイズS 耐荷重(kg)160 寸法(幅W×長さL)(mm)350×400 松吉医科器械コード23-3603-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする