マスターグライド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20438118 品番39580-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベッドと車いすの間に橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗できます。
表面は滑らかで、裏面には2本のすべり止めテープが付いています。
3ヶ所にグリップが付いていますので、持ち運びに便利です。

材質ポリエチレン(表面処理加工) サイズM 耐荷重(kg)160 寸法(幅W×長さL)(mm)350×600 松吉医科器械コード23-3603-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20438118 39580-001 11061316 39580060 バイキングボード mastercare バイキングボード mastercare 1枚 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする