ラックヘルスケア
ラックヘルスケアの リハビリ・生活補助
ラックヘルスケアの 移動補助用品
マスターグライド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20438127
品番
39580-002
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベッドと車いすの間に橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗できます。
表面は滑らかで、裏面には2本のすべり止めテープが付いています。
3ヶ所にグリップが付いていますので、持ち運びに便利です。
材質
ポリエチレン(表面処理加工)
サイズ
L
耐荷重(kg)
160
寸法(幅W×長さL)(mm)
350×750
松吉医科器械コード
23-3603-02