※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4600

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 タイプ(0) プラグインタイプ 注文コード20438426 品番VQ4600-5C1-Q
参考基準価格(税別)¥27,450 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・タイプなど23種類から選べます 他の種類を見る
保護構造(-) 防塵 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(6) 3位置パーフェクト タイプ(0) プラグインタイプ ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) マニュアル(C) ロック式 (手動形) CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする