プライムペリカンくんU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(2個) 注文コード20438477 品番1783
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新構造の立体フォルムで、カテーテルなどをつかむのを防ぎます。
甲側は立体メッシュ、平側はデニム素材を使用。
磁力を使ってワンタッチオープンする「ひまわりオープン」付。
ひまわりオープンは磁力を利用してタッチオープンする器具です。

付属品ひまわりオープン 材質(側地甲側)ポリエステル100%、(側地平側)ポリエステル65%・綿35%<抗菌防臭加工>、(中身)熱可塑性エラストマービーズ、(先端部)ポリエステルフェルト ピンク サイズスモール 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下) 適合手首周(cm)11〜16 松吉医科器械コード23-5769-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20438477 1783 70827944 1783 プライム ペリカンくんU 東京エンゼル プライム ペリカンくんU 東京エンゼル 1式(2個) 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする